SSHF7180-10KC-B5-HS1-P16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700SS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVlpODVPREV5TkRFMU16UTROelkyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNGNmZDQ4ZjU5MThmZGU2NDUxMDJkNzI5MmUzOWMzMGUxODk2OGQ4MmZhMDM4MDhmMGJlMmJkNWZhMmUwOTA
184453 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SSHF7180-10KC-B5-HS1-P16

描述

BOSTON GEAR SSHF7180-10KC-B5-HS1-P16

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SSHF7180-10KC-B5-HS1-P16

BDI部件号
184453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107205472
重量 / Kilogram
11.385
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.61HP
壳体材料及工艺
316 Cast Stainless Steel
输出轴扭矩
536In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSHF71810KB5HSP16
制造商内部编号
H08395
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
6.66 英寸 | 169.164 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总高
7.14 英寸 | 181.356 毫米
全长
7.505 英寸 | 190.627 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新