https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700SS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVlpODVPREV5TkRFMU16UTROelkyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNGNmZDQ4ZjU5MThmZGU2NDUxMDJkNzI5MmUzOWMzMGUxODk2OGQ4MmZhMDM4MDhmMGJlMmJkNWZhMmUwOTA
184403
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF726-15K-B7-HS1-P23
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR SSHF726-15K-B7-HS1-P23
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
SSHF726-15K-B7-HS1-P23
BDI anyagszám
184403
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/SSHF726-15K-B7-HS1-P23/p/184403
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
22,271
EAN
0884107198521
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
15:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
2HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
116.7
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
116.7
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
700
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1000Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
2.95HP
Ház anyaga és felületkezelése
316 Cast Stainless Steel
Kimeneti nyomaték
1465In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
SSHF72615KB7HSP23
Gyári belső szám
H07971
Súly / LBS
47
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Középponti távolság
2,62 hüvelyk | 66,548 milliméter
Teljesítmény magasság
8,89 hüvelyk | 225,806 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,94 hüvelyk | 74,676 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Teljes hossz
9,54 hüvelyk | 242,316 milliméter
Teljes szélesség
6,88 hüvelyk | 174,752 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Kimeneti furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
Névleges középponti távolság
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés