https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136540-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJneVpTOHhNREUwTVRrMU9UVTROVGd5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZMU5EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmMxOGIyM2U5M2ViMTUzMTJhZjU3YWNmMmJlMmVhODU2ODYyNDk0ZjRiYjY2NWQzOTA0YTBlMGJmYTcxODk0OQ
25136540
Motoreduktory
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
56JBX-4.3 57ZYN002 24V
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
Opis
CHINA DOMESTIC 56JBX-4.3 57ZYN002 24V
Gear Motor; Planetary Gear; Inline; 4.3:1 Ratio; Motor Input; Shaft Output; Single Reduction; 24VDC Voltage; 133MM Length
Nr. katalogowy
56JBX-4.3 57ZYN002 24V
Nr kat. BDI
25136540
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/56JBX-4-3-57ZYN002-24V/p/25136540
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
20101617
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.40.20.20
Nazwa
Gear Motor
Szczegóły Produktu
Gear Motor
Specyfikacja Produktu
Planetary Gear; Inline; 4.3:1 Ratio; Motor Input; Shaft Output; Single Reduction; 24VDC Voltage; 133MM Length
Długi Opis
Gear Motor; Planetary Gear; Inline; 4.3:1 Ratio; Motor Input; Shaft Output; Single Reduction; 24VDC Voltage; 133MM Length