Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg LPB090S-MF1-10-0G1-3S MPL-B420P
24997477 Motoreduktory 

WITTENSTEIN NA WITTENSTEIN NA

LPB090S-MF1-10-0G1-3S MPL-B420P

Opis

WITTENSTEIN NA LPB090S-MF1-10-0G1-3S MPL-B420P

Gear Motor; Planetary Gear; 10:1 Ratio; 45NM Output Torque; 1 Stage; Push-On Sleeve; Blue; IP64; Low Inertia Brushless Servo Motor

Nr. katalogowy

LPB090S-MF1-10-0G1-3S MPL-B420P

Nr kat. BDI
24997477

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
WITTENSTEIN NORTH AMERICA WWW.WITTENSTEIN-US.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
20101617
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.40.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Gear Motor
Specyfikacja Produktu
Planetary Gear; 10:1 Ratio; 45NM Output Torque; 1 Stage; Push-On Sleeve; Blue; IP64; Low Inertia Brushless Servo Motor
Długi Opis
Gear Motor; Planetary Gear; 10:1 Ratio; 45NM Output Torque; 1 Stage; Push-On Sleeve; Blue; IP64; Low Inertia Brushless Servo Motor