FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 19MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 19MM
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 19MM
BDI部件号
17283510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-19MM/p/17283510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345059312
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
8 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 19mm x 47mm
制造商内部编号
T401019
重量/磅
0.441
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米