FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B800 2-7/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B800 2-7/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3-5/16" Outside Diameter; 3.189" Length; Steel; B800 Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B800 2-7/16IN
BDI部件号
17283043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B800-2-7-16IN/p/17283043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345044899
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 2-7/16"
制造商内部编号
B802207
重量/磅
4.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3-5/16" Outside Diameter; 3.189" Length; Steel; B800 Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
长度
3.189 英寸 | 81 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米