https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
19419527
Akcesoria blokujące neiwymagajżce rowka wpustowego
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLAB160/210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL KLAB160/210
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLAB Series
Nr. katalogowy
KLAB160/210
Nr kat. BDI
19419527
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/KLAB160-210/p/19419527
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,987
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0800675279202
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
8.268
Średnica Zewn. Milimetry
210
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
KLAB
Inne Funkcje
Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Locking
Waga / LBS
13.2
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLAB Series
Długość
0 Cale | 0 Milimetry
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież