KLBB24/55 NR. KLBB124 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLBB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05DODVPRE0wTkRrek5qQTNPVFkyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUpDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MTNjYTJkMjExYzFmZjFmODI5ZGQ0NzUwMGZkY2JlZWIxMjc3YWIyYjQzMzRiMmRkNzRmMGUyMzA5MjczMzM
17033035 胀套 

SATI SATI

KLBB24/55 NR. KLBB124

描述

SATI KLBB24/55 NR. KLBB124

Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw

制造商部件号

KLBB24/55 NR. KLBB124

BDI部件号
17033035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

分类
品牌
制造商名称
SATI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M02236
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLBB
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
4 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
长度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新