https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnM09DODVPRE0wTkRrek56QTJNamN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWRIWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjYjMzZjcyOGY1MzE1NWJlYTY2NzEyYTBlZDAwZjkxNWJmNDM0ZDljMDU2MjVmNDk2YjNjZjNjOTFmOGU1Y2E
19419745
Akcesoria blokujące neiwymagajżce rowka wpustowego
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG140/190
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL KLGG140/190
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M12 X 35 Cap Screw
Nr. katalogowy
KLGG140/190
Nr kat. BDI
19419745
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/KLGG140-190/p/19419745
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,674
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0800675281694
Otwór Calowy
5.512
Otwór Metryczny
140
Średnica Zewn. Cale
7.48
Średnica Zewn. Milimetry
190
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
KLGG
Śruba
M12 X 35
Inne Funkcje
22 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Numer Materiałowy producenta
KLGG140/190
Waga / LBS
8.157
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M12 X 35 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,472 Inch | 12 Millimeter
Długość
1,496 Cale | 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież