TSUBAKI
TSUBAKI
PL110X155 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL110X155 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 33MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
PL110X155 AS
BDI部件号
928952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL110X155-AS/p/928952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039580320
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
11 Locking Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL110X155
重量/磅
5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 33MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米