TSUBAKI
TSUBAKI
PL2-7/8 FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL2-7/8 FL
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/8" Bore; 4.528" Outside Diameter; 1.614" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
PL2-7/8 FL
BDI部件号
22379850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL2-7-8-FL/p/22379850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039475459
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FL
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
7 Locking Screws | Flush Mount | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL2PFL
重量/磅
3.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/8" Bore; 4.528" Outside Diameter; 1.614" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; FL Series; M10 X 25 Cap Screw
长度
1.614 英寸 | 41 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米