599334
Akcesoria blokujące neiwymagajżce rowka wpustowego
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1350 IN 3-15/16
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY SLD 1350 IN 3-15/16
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1.732" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; SLD1350 Series; M12 Cap Screw
Nr. katalogowy
SLD 1350 IN 3-15/16
Nr kat. BDI
599334
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Akcesoria-blokuj%C4%85ce-neiwymagaj%C5%BCce-rowka-wpustowego/SLD-1350-IN-3-15-16/p/599334
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,6
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697904983471
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
5.709
Średnica Zewn. Milimetry
145
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiał
Steel
Seria
SLD1350
Śruba
M12
Inne Funkcje
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Can Move During Clamping
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Locking
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SLD 1350 IN 3-15/16 (100X145MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
98347
Waga / LBS
5.732
Długi Opis
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1.732" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; SLD1350 Series; M12 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,472 Inch | 12 Millimeter
Długość
1,732 Cale | 44 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież