https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK400-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNE15OHhNREl3TmpjeU56QTNOemt4T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTkRBd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNmIwMDc2YTI0ZmUxNzEwYzhlMzk2NzgwOTMwMzdkNjg0MTI5YzBiNWY3MDk3MGM4MTIwZjdhZDA4NTQ3ODk1
22460247
Retesz nélküli rögzítők
TOLLOK
TOLLOK
TLK400-110MMX155MM
TOLLOK TOLLOK
Leírás
TOLLOK TLK400-110MMX155MM
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 114.3MM Length; TLK400 Series; M12 Cap Screw
Anyagszám
TLK400-110MMX155MM
BDI anyagszám
22460247
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/Retesz-n%C3%A9lk%C3%BCli-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91k/TLK400-110MMX155MM/p/22460247
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163200
Súly / Kilogramm
6,35
EAN
0782934850653
Termékcsoport - BDI
M02194
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Sorozat
TLK400
Fedőcsavar
M12
Egyéb jellemzők
Very High Torque
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
14
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 114.3MM Length; TLK400 Series; M12 Cap Screw
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Hossz
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Külső átmérő
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés