1057892
Kúpos szorítók
OPTIBELT
OPTIBELT
1215-3/4
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 1215-3/4
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
1215-3/4
BDI anyagszám
1057892
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/1215-3-4/p/1057892
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,14
EAN
4014486253894
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
1215
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
1215-3/4
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Külső átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés