649261
Kúpos szorítók
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
1610-14MM
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE 1610-14MM
14MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
1610-14MM
BDI anyagszám
649261
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/1610-14MM/p/649261
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,409
EAN
0806372028648
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
1610
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
1610-14MM
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
14MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Furat
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés