Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

180-0011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBUSHXX-SPLT-G-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU9DOHhNRFEyT1RNd01UWTRNakl3Tmk5SlRrUlhSVXhDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5NjQyOWM1M2I4M2ExOTZiNjVlZWI1YjJjZmIxM2ZhOTBiM2FmYzhjZjA4NTJkZGI5MjU1NzVkZmY3NWNjNTY
947313 Kúpos szorítók 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

180-0011

Leírás

WARNER ELECTRIC 180-0011

Shaft Bushing; 1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Anyagszám

180-0011

BDI anyagszám
947313

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
0786582018298
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
H
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Type 1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.warnerelectric.com
Hosszú leírás
Shaft Bushing; 1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés