

WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
180-0017
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 180-0017
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
180-0017
BDI部件号
947319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/180-0017/p/947319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582018359
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Type 2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米