947544
Tuleje
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
180-0426
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
Opis
WARNER ELECTRIC 180-0426
Shaft Bushing; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
180-0426
Nr kat. BDI
947544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/180-0426/p/947544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0786582020703
Otwór Calowy
0.813
Otwór Metryczny
20.65
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Seria Tulei
1310
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież