650119
Púzdro
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2012-1.1/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Popis
MASTERDRIVE 2012-1.1/4
1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
2012-1.1/4
BDI #
650119
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/2012-1-1-4/p/650119
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,681
EAN
0806372030245
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Vonkajší priemer - palce
2.75
Vonkajší priemer – milimetre
69.85
Dĺžka cez dieru – palce
1.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
31.75
Rada púzdra
2012
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
2012-1.1/4
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov