MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2517 1 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN TB锥套 2517X1-1/2(BSW) ; 轴承配件/锥套
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517 1 1/2
BDI部件号
617914
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-1-1-2/p/617914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
BDI- 加拿大 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950034638
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 1 1/2
重量/磅
2.75
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米