650171
Kúpos szorítók
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2517-1.5/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE 2517-1.5/8
1-5/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
2517-1.5/8
BDI anyagszám
650171
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/2517-1-5-8/p/650171
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,362
EAN
0806372029294
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
2517
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
2517-1.5/8
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
1-5/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés