MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2517 2 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 2517 2 1/2 ; 气动元件/锥套
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
MARTIN 2517 2 1/2
BDI部件号
617936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-2-1-2/p/617936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950034799
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 2 1/2
重量/磅
1.6
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米