3525 X 1-3/4-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNE1pOHhNRFF5TWpRMk16YzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTNkNGI1MTU0MDBmYTUyNzZjNmY2ZjFjMzMwZjRiY2Q5ZjU1NTY5MDRjZmI3MTc5MzVjYmY3M2JiNDkwZmM4
255680 衬套 

DODGE DODGE

3525 X 1-3/4-KW

描述

DODGE 3525 X 1-3/4-KW

1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

3525 X 1-3/4-KW

BDI部件号
255680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476354510
重量 / Kilogram
6.07
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3525 X 1-3/4 KW
制造商内部编号
119707
重量/磅
13.4
详细描述
1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新