PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
4545-85
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 4545-85
85MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
4545-85
BDI #
18122421
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/4545-85/p/18122421
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
10,433
EAN
0800675036751
Vnútorný priemer - palce
3.346
Vnútorný priemer – milimetre
85
Vonkajší priemer - palce
6.375
Vonkajší priemer – milimetre
161.925
Dĺžka cez dieru – palce
4.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
114.3
Rada púzdra
4545
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
23
Dlhý popis
85MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov