326931
Kúpos szorítók
BROWNING
BROWNING
B 28 MM
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING B 28 MM
28MM Bore; 66.675MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Anyagszám
B 28 MM
BDI anyagszám
326931
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/B-28-MM/p/326931
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,289
EAN
0662289393527
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
B
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
B 28 MM
Gyári belső szám
3695368
Súly / LBS
2.84
Hosszú leírás
28MM Bore; 66.675MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Külső átmérő
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés