TSUBAKI
TSUBAKI
E-42MM
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI E-42MM
Bushing, Shaft; 42MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
E-42MM
Nr kat. BDI
928475
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/E-42MM/p/928475
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
1.654
Otwór Metryczny
42
Średnica Zewn. Cale
3.834
Średnica Zewn. Milimetry
97.384
Seria Tulei
E
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 42MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież