331743
Kúpos szorítók
BROWNING
BROWNING
E 50 MM
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING E 50 MM
50MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
E 50 MM
BDI anyagszám
331743
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/E-50-MM/p/331743
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
4,159
EAN
0662289615339
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
E
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
E 50 MM
Gyári belső szám
3208519
Súly / LBS
9.16
Hosszú leírás
50MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Külső átmérő
3,834 hüvelyk | 97,384 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés