991105
Kúpos szorítók
TB WOODS
TB WOODS
EM 70MM
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS EM 70MM
70MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
EM 70MM
BDI anyagszám
991105
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/EM-70MM/p/991105
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
3,216
EAN
0698672011136
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
E
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
EM70MM
Gyári belső szám
EM70MM
Súly / LBS
7.1
Hosszú leírás
70MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
3,834 hüvelyk | 97,384 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés