257419
Kúpos szorítók
DODGE
DODGE
F X 3-11/16-KW
DODGE DODGE
Leírás
DODGE F X 3-11/16-KW
3-11/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
F X 3-11/16-KW
BDI anyagszám
257419
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/F-X-3-11-16-KW/p/257419
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
4,131
EAN
0782475102273
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
F
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
F X 3-11/16-KW
Gyári belső szám
120574
Súly / LBS
19.89
Hosszú leírás
3-11/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
3,688 hüvelyk | 93,675 milliméter
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés