H 1 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-KW2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4T1M4eE1EYzJPVFkyTVRBMk56STVOQzlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlUxUXhYMHRYTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5Mjg2NWRkZmE5NGM3OTAxMjhmMmM3ZTQ2ZjRjYjBjZDBiNGIzZTVmMzRmNDgyY2QwNjVjYzdmOTIyMDgzOTc
18174508 衬套 

RINGBALL RINGBALL

H 1 7/16

描述

RINGBALL H 1 7/16

1-7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

H 1 7/16

BDI部件号
18174508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 49

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647486329
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.4
详细描述
1-7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新