H-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoa09TOHhNRFU0TnpFM01EUTNNVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZjFkZTkzNWVjNTgzMDQwMmUzMDRhZWMyMjA0YzY2ZmFjNTZhM2NmNDVhNGJlNjVmYTg3MmIzN2E3YjNlNzdl
24255511 衬套 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

H-3/8

描述

MEGADYNE GROUP H-3/8

3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

H-3/8

BDI部件号
24255511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041337544
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H-3/8
重量/磅
0.8
详细描述
3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新