BROWNING
BROWNING
H 7/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H 7/8
Shaft Bushing; 7/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
H 7/8
BDI部件号
326989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-7-8/p/326989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 11 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460734866
重量 / Kilogram
0.297
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 7/8
制造商内部编号
1078302
重量/磅
0.65
详细描述
Shaft Bushing; 7/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米