DODGE
DODGE
H X 1-1/2-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE H X 1-1/2-KW
1-1/2" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
H X 1-1/2-KW
BDI部件号
257702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-X-1-1-2-KW/p/257702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475406357
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
QT
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
QT X 1 1/2-KW
制造商内部编号
121147
重量/磅
0.34
详细描述
1-1/2" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米