DODGE
DODGE
H X 15MM-KW ; 121165
DODGE DODGE
描述
DODGE H X 15MM-KW ; 121165
15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
H X 15MM-KW ; 121165
BDI部件号
630019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-X-15MM-KW-;-121165/p/630019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568836019
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
L
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
LX15MM
重量/磅
0.9
详细描述
15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米