MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT70 6 1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT70 6 1/4
Bushing, Shaft; 6-1/4" Bore; 13-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Length Thru Bore; XT70 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT70 6 1/4
BDI部件号
17800515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT70-6-1-4/p/17800515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950525396
重量 / Kilogram
33.88
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT70
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Cast/Ductile Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 6-1/4" Bore; 13-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Length Thru Bore; XT70 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
内圈长
4.688英寸 | 119.075毫米
外径
13.938 英寸 | 354.025 毫米