993384
Kúpos szorítók
TB WOODS
TB WOODS
P 5 7/16
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P 5 7/16
5-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
P 5 7/16
BDI anyagszám
993384
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/P-5-7-16/p/993384
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
45,345
EAN
0698672704755
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
P
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
P5716
Gyári belső szám
P5716
Súly / LBS
100.1
Hosszú leírás
5-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Furat
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Hossz a furaton keresztül
9,375 hüvelyk | 238,125 milliméter
Külső átmérő
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés