326484
Tuleje
BROWNING
BROWNING
P2 1 11/16
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING P2 1 11/16
1-11/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
P2 1 11/16
Nr kat. BDI
326484
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/P2-1-11-16/p/326484
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289209521
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Średnica Zewn. Cale
1.938
Średnica Zewn. Milimetry
49.225
Seria Tulei
P2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
P2 1 11/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1069715
Waga / LBS
1
Długi Opis
1-11/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież