BROWNING
BROWNING
P2 1 3/8 5/16
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING P2 1 3/8 5/16
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
P2 1 3/8 5/16
BDI部件号
326488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P2-1-3-8-5-16/p/326488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289309498
重量 / Kilogram
0.646
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P2 1 3/8 5/16
制造商内部编号
1069665
重量/磅
1.45
详细描述
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
2.94英寸 | 74.676毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米