MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
P3-1.1/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE P3-1.1/4
1-1/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
P3-1.1/4
BDI部件号
656650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P3-1-1-4/p/656650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372095206
重量 / Kilogram
1.108
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P3
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD | Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P3-1.1/4
重量/磅
2.44
详细描述
1-1/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
4.44英寸 | 112.776毫米