17113319
Tuleje
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
Q1-1-11/16
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
Opis
JASON INDUSTRIAL Q1-1-11/16
1-11/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
Q1-1-11/16
Nr kat. BDI
17113319
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/Q1-1-11-16/p/17113319
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,587
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0746041051372
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
1-11/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież