656731
Tuleje
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
Q2-1.3/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Opis
MASTERDRIVE Q2-1.3/4
1-3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
Q2-1.3/4
Nr kat. BDI
656731
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/Q2-1-3-4/p/656731
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,633
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0806372026415
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
Q2-1.3/4
Waga / LBS
5.8
Długi Opis
1-3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież