326681 衬套 

BROWNING BROWNING

R2 2 1/8

描述

BROWNING R2 2 1/8

Shaft Bushing; 2-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

R2 2 1/8

BDI部件号
326681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289190959
重量 / Kilogram
5.539
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
R2 2 1/8
制造商内部编号
1070606
重量/磅
12.2
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新