656855
Tuleje
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
R2-65MM
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Opis
MASTERDRIVE R2-65MM
65MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
R2-65MM
Nr kat. BDI
656855
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/R2-65MM/p/656855
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,529
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0806372033123
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
R2-65MM
Waga / LBS
14.38
Długi Opis
65MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież