BROWNING
BROWNING
S1 2 3/4
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING S1 2 3/4
2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Anyagszám
S1 2 3/4
BDI anyagszám
326730
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/S1-2-3-4/p/326730
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
6,628
EAN
0662289221370
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
S1
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
S1 2 3/4
Gyári belső szám
1080167
Súly / LBS
14.6
Hosszú leírás
2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Hossz a furaton keresztül
4,38 hüvelyk | 111,252 milliméter
Furat
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés