Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

S2 2-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE15OHhNRE0wTXpnM01EY3lOakUzTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjVmNGZhNzg2NTkxNWUxMzBlZWQ0N2YzNTUxZTIwOWYyZTIwYmZlMjMyMGJmMTFiNDhhZDc0N2VlNDhmODU0
928000 Tuleje 

TSUBAKI TSUBAKI

S2 2-3/4

Opis

TSUBAKI S2 2-3/4

Bushing, Shaft; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

S2 2-3/4

Nr kat. BDI
928000

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,626
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież