927998
Tuleje
TSUBAKI
TSUBAKI
S2 2-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI S2 2-7/16
Bushing, Shaft; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
S2 2-7/16
Nr kat. BDI
927998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/S2-2-7-16/p/927998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,61
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039105530
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
Bushing, Shaft; 2-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież