Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

SDS1-11/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETTBOalkxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTc4MzE3Zjc0YTc5YTcwNzA0YWFiMjljOTg4MjNhNjU5NDk5YjJiMTUwZTRjZmJiNTI1ZTM3ODgxNzIyMzQx
17113705 Kúpos szorítók 

JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL

SDS1-11/16

Leírás

JASON INDUSTRIAL SDS1-11/16

1-11/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Anyagszám

SDS1-11/16

BDI anyagszám
17113705

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
AMMEGA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,55
EAN
0746041048693
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SDS
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
SDS1-11/16
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
1-11/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
1,688 hüvelyk | 42,875 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Külső átmérő
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés