184706
Kúpos szorítók
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF1-3/838KS-SG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR SF1-3/838KS-SG
1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
SF1-3/838KS-SG
BDI anyagszám
184706
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/SF1-3-838KS-SG/p/184706
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
1,997
EAN
0884107239132
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SF
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | With Setscrew
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
SF1-3/838KS-SG
Gyári belső szám
F06249
Súly / LBS
4.4
Hosszú leírás
1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Külső átmérő
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés