740175
Kúpos szorítók
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
SH-5/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Leírás
POWERDRIVE LLC SH-5/8
5/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Anyagszám
SH-5/8
BDI anyagszám
740175
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/SH-5-8/p/740175
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,45
EAN
0637363057879
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
SH
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Egyéb jellemzők
Keyway on ID | Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
5/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Hossz a furaton keresztül
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
1,871 hüvelyk | 47,523 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés