223132
Púzdro
TIMKEN
TIMKEN
SH-7/8
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN SH-7/8
7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SH-7/8
BDI #
223132
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SH-7-8/p/223132
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,499
EAN
0070964114952
Vnútorný priemer - palce
0.875
Vnútorný priemer – milimetre
22.225
Vonkajší priemer - palce
1.871
Vonkajší priemer – milimetre
47.523
Dĺžka cez dieru – palce
1.313
Dĺžka cez dieru – milimetre
33.35
Rada púzdra
SH
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
SH-7/8
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov